Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
Prodotti greenScopri di più
2852 prodotti
Standard: C14
Corrente nominale: 10 A
Peso: 1.4 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 600...600 W
Montaggio su guide DIN: no
Idoneo per l'installazione su superfici: no
Programmabile: no
Tipo di collegamento: Altro
Corrente nominale: 6.3 A
Dimensioni del fusibile per correnti deboli: 5×20 mm
Portata: 560 mAh
Tensione nominale: 3 V
Designazione IEC: CR 2450