ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/084B-12P3 PRO AL BIANCO COVER PC OPACO - 3M PR/PZ - JO380/084B-12P3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443674455
Codice prodotto
ALPJO380/084B-12P3
Cod. produttore
JO380/084B-12P3
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 3m
Larghezza: 18.4mm
Larghezza interna: 12.4mm
Dimensioni: 3m x 18.4mm x 9.6mm
Montaggio: A parete, A soffitto
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Bianco
Codice RAL: RAL 9016
Diffusore: Policarbonato opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 15W/m


