ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-30082C CONNETTORE STRIP TO WIRE 8MM PER STRI... - 30-30082C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443682177
Codice prodotto
ALP30-30082C
Cod. produttore
30-30082C
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 8mm Tipo connettore: Connettore striscia/fili Sezione AWG: 20AWG N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 5A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 15.4mm Larghezza: 9.5mm Altezza: 4.3mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a pressione


