pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/161-12K PRO AL COVER PC OPACO CON ACCESSORI -... - JO380/161-12K

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017443646551

Codice prodotto

ALPJO380/161-12K

Cod. produttore

JO380/161-12K

Produttore

ALP

** Caratteristiche generali ** Kit composto da: -n. 1 profilo di alluminio da 2m, -n. 1 copertura da 2m -n. 2 terminali di chiusura in plastica -n. 4 graffette di fissaggio ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza dissipabile (35°C): 23W/m ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza profilo: 2m Larghezza: 52.28mm Larghezza interna: 12.2mm Altezza: 8.08mm Peso alluminio al metro: 150g/m Peso cover al metro: 31g/m Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio anodizzato Colore corpo: Naturale Diffusore: Policarbonato opaco ** Attenzione ** Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il profilo illustrato non é compatibile con dimmer metal touch JO-CONTR-014. Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo. Il montaggio della copertura plastica deve essere effettuata a scorrimento.