Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 1.5 m
Numero di fili: 3
Portata: 1650 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 33.5 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 118 mm
Attacco lampada: R7s
Tensione nominale: 230...230 V
Angolo di emissione: A fascio medio 20-40°
Potenza totale: 5 W
Tensione di funzionamento massima: 50 V
Capacità di carico corrente: 5 A
Lunghezza: 5 m
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di collegamento: Altro
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 21 W