pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP21-20 KIT 10 CAVETTI CON COCCODRILLI VARI COLO - 21-20

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di funzionamento massima - 50 V

  • Capacità di carico corrente - 5 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443036857

Codice prodotto

ALP21-20

Cod. produttore

21-20

Produttore

ALP

Tensione di funzionamento massima:

50 V

Capacità di carico corrente:

5 A


Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 5A
Tensione max: 50V

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Acciaio
Sezioneconduttori: 0.25mm²
Lunghezza Cavetto: 43cm

Colori: misti