ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-40050 ALIM.RETE SWITCH.5-6-7.5-9-12-15V MAX 5A - SWD60-40050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443564411
Codice prodotto
ALPSWD60-40050
Cod. produttore
SWD60-40050
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Regolazione uscita: commutatore manuale Tensione d'ingresso: 100‑230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 60W Corrente d'uscita: 5000mA Tensione d'uscita: 5 - 15V Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


