ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2054/12 ALIM.SW.DESK-TOP 12V 5A DUE CONN. IN C8 - KD2054/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8017443615809
Codice prodotto
ALPKD2054/12
Cod. produttore
KD2054/12
Produttore
ALP
Tipo di collegamento:
Altro
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 60W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 5000mA Regolazione di carico: ±5% Regolazione di linea: ±5% Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple:


