Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Lunghezza: 0.15 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Categoria: 6A
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Lunghezza: 3 m
Tipologia: Piombo (cella a secco, gel)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 75 Ah
Adatto per connettore RJ: sì
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 6 m²
Angolo di scansione: 360 °
Tipologia: Piombo (cella a secco, gel)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 90 Ah
Peso: 1.4 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 600...600 W
Adatto per connettore RJ: sì
Peso: 4.8 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
potenza nominale in uscita AC: 1000...1000 W
sezione nominale del conduttore: 0.35 mm²
Isolamento filo: PVC
Numero di fili: 2
Peso: 1.5 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 350...350 W