ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-591G1/030 CAVO HDMI SPINA/SP. 3M HIGH SP.ETH BOX - 93-591G1/030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443661899
Codice prodotto
ALP93-591G1/030
Cod. produttore
93-591G1/030
Produttore
ALP
** Caratteristiche ** Interfaccia: HDMI® Tipologia: HDMI® High Speed with Ethernet Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps) Standard supportati: ARC, CEC, HDR Profondità colore: 8 bit/canale Compatibile 3D: si Versione HDCP: 2.2 Velocità: 10Gbps Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø6mm Tipo Cavo: Lineare Applicazione CPR: Posa mobile Tecnologia: Passivo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame OFC Sezione conduttori: 30AWG Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina HDMI® 19 poli Dritto ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina HDMI® 19 poli Dritto


