pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-164 PINZA A CRIMP. 4P2C. 4P4C. 6P4C. 6P6C... - 98-164

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per connettore RJ - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443612655

Codice prodotto

ALP98-164

Cod. produttore

98-164

Produttore

ALP

Adatto per connettore RJ:

sì


Caratteristiche Generali
Applicazioni: Telefoniche e Dati
Funzione: Crimpatura, Taglio, Sguainatura
Per connettori: RJ11 6P4C, RJ12 6P6C, RJ45 8P8C, RJ9 4P2C, RJ9 4P4C, RJ12 6P6C DEC, RJ11 6P4C DEC
Chiusura: a cricchetto
Materiale corpo: Acciaio temprato
Materiale impugnatura: PVC
Forma impugnatura: Antiscivolo ed ergonomica

Taglio dei cavi
Inserire il cavo dal lato della protezione di plastica nell'apposito alloggiamento di taglio.
Stringere fino in fondo in modo uniforme assicurandosi che il taglio sia uniforme e non diagonale.

Crimpaggio
Sguainare il cavo, disporre i fili nel corretto ordine e in caso correggere le lunghezze tagliandone le estremità.
Inserire il cavo nella spina controllando che i fili siano inseriti fino in fondo oltre ai contatti dorati.
Inserire la spina nel corretto foro alloggiamento e stringere fino al blocco.