ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT352/6 CONVERTITORE DA COMPOSITO A HDMI SCALER - CT352/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622043
Codice prodotto
ALPCT352/6
Cod. produttore
CT352/6
Produttore
ALP
Il convertitore CT352/6 é sviluppato per effettuare la conversione di un segnale video analogico Composito (AV - CVBS) verso un’uscita HDMI. ** Specifiche ** - Connessioni Video composito, HDMI; - Alimentazione Mini USB; - Non necessita di driver; - Supporta sistemi video PAL e NTSC; - Risoluzioni HDMI in uscita: 720p o 1080p, selezionabile tramite pulsante ** Caratteristiche ** Tipologia: Convertitore Ingresso: 1 Composito (CVBS)|Audio L/R Uscita: 1 HDMI® Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Risoluzioni supportate: 720p @ 60Hz, 1080p @ 60Hz Funzioni aggiuntive: Scaler Installazione: Plug-and-play Interfaccia di controllo: Tasti fisici Supporto standard video: NTSC, PAL ** Caratteristiche Elettriche ** Tipo Alimentazione: Alimentatore ** Attenzione ** Il convertitore ha una porta per un'alimentazione opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5Vdc 1A. ** Contenuto confezione ** 1x Convertitore 1x Cavo di alimentazione USB 1x Alimentatore 5Vdc 1A


