Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Peso: 15.3 kg
Grado di efficacia max.: 93 %
Larghezza: 291.4 mm
Altezza: 18.5 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 50 mm
Colore: Nero
Diametro interno dopo la retrazione: 11 mm
Diametro interno prima della retrazione: 20 mm
Larghezza dell'apparecchio: 39 mm
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Lunghezza: 1 m
Colore del rivestimento: Giallo
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 12 Ah
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
sezione nominale del conduttore: 0.75 mm²
Lunghezza: 1.5 m
Numero di fili: 3