ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKL110-12 ALIM. TENSIONE COSTANTE 12V 6W - KL110-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Lunghezza - 38.5 mm
Larghezza - 50 mm
Altezza - 18.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443682047
Codice prodotto
ALPKL110-12
Cod. produttore
KL110-12
Produttore
ALP
Grado di protezione (IP):
IP20
Lunghezza:
38.5 mm
Larghezza:
50 mm
Altezza:
18.5 mm
** Caratteristiche Generali ** Tipo regolazione: CV Classe isolamento: II Correzione PF: Senza PFC Grado Protezione: IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Fattore di potenza: >0.55 Potenza: 6W Tensione d'uscita: 12V Corrente d'uscita: 500mA Tensione d'uscita: 12 - 12.9V Tolleranza tensione d'uscita: ±5% Ripple: