ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/8/1 EXTENDER HDMI CAVO 1XCAT.6 -50M CON USB - CT373/8/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443663893
Codice prodotto
ALPCT373/8/1
Cod. produttore
CT373/8/1
Produttore
ALP
L'extender CT373/8/1 è un dispositivo in grado di estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un singolo cavo Cat.6 e include una unità trasmettitore (Tx) e una unità ricevitore (Rx). E' possibile collegare al trasmettitore(Tx) un PC tramite cavo USB e collegare al ricevitore(Rx) due diverse periferiche (mouse e tastiera per esempio) sempre tramite cavo USB che comunicano direttamente con il PC. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30Hz, 1080p@50/60Hz - Distanza di trasmissione del segnale: - max 50m (utilizzandocavo Cat.5e/6 AWG24). ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 50m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 8bit/canale Funzioni aggiuntive: USB, PoC, Loop-Out ** Installazione ** Montaggio: Desktop ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore USB - Connettore RJ45 Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - 2 connettori USB Dimensioni: 109x76,5x25,4mm ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 1x Alimentatore 12Vdc 1A 1x Cavo USB da spina "tipoA"a spina "tipo B"


