ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT373/9/2 EXTENDER HDMI 4KUHD 1XCAT.6 40M IR - CT373/9/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443675889
Codice prodotto
ALPCT373/9/2
Cod. produttore
CT373/9/2
Produttore
ALP
L'extender CT373/9/2 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto -Risoluzioni supportate: 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x960, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@24/25/30/50/60Hz, 3840x2160@24/25/30Hz - Distanza di trasmissione delsegnale: - max 70m (1080p@60Hz) - max 40m (3840@30Hz) utilizzando cavo Cat.5e/Cat.6 AWG24. - Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 70m Compatibile 3D: si Compatibile 4K: si Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 8bit/canale Risoluzione massima: 3840x2160@30Hz Funzioni aggiuntive: IR, HDR ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p) - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Uscita IR Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore Jack 3,5mm - Ingresso IR ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 500mA (conn. 5,5-2,1mm positivo centrale) 1x Cavetto ricevitore IR 1x Cavetto trasmettitore IR


