Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Rosso
Tattile: sì
Colore: Bianco
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Altezza: 27.65 mm
Profondità: 76.7 mm
Larghezza: 140 mm
Peso: 5.5 kg
Grado di efficacia max.: 93.5 %
potenza nominale in uscita AC: 1500...1500 W
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 78 mm
Attacco lampada: R7s
Lunghezza: 120 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Numero di fili: 3
Portata: 3700 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR14
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A