Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 78 mm
Attacco lampada: R7s
Lunghezza: 120 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Lunghezza: 3 m
Numero di fili: 3
Portata: 3700 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR14
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Altezza: 18 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 57.8 mm
Colore: Blu
Diametro interno dopo la retrazione: 23 mm
Diametro interno prima della retrazione: 40 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Illuminabile: sì
Tattile: sì
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Colore: Bianco
Categoria: 5e
Tipologia: Presa (jack)
Tipo di connettore: BNC