pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP330-054 PULS.ANTIVAN.1PON/-/OFF VITE - 330-054

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - sì

  • Tattile - sì

  • Illuminabile - sì

  • Diametro del foro - 19 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443602625

Codice prodotto

ALP330-054

Cod. produttore

330-054

Produttore

ALP

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Tattile:

sì

Illuminabile:

sì

Diametro del foro:

19 mm

Grado di protezione (IP):

IP66


Caratteristiche Generali
Attuatore: Pulsante antivandalo
Formato: Antivandalo
Tipologia: Pulsante
Comportamento: Monostabile
Serigrafia: Nessuna
Luminoso: no
Colore: Metallo
Tipi contatti: SPST
Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
N. poli: 1
Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
Terminali: 2 terminali a vite
Montaggio: Pannello con dado
Foro fissaggio: ø19mm
Attuatore: Ottone nichelato
Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof
Grado di protezione: IP66
Temperatura di lavoro: -20 / 55°C