Startseite

SIEMENS - SIE3SU11583AB421MA0 PULS.DOPP.LUM.MET 1NO1NC LED BIANCO 230V - 3SU11583AB421MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot/grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anFederzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anKunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4047621055060

Artikelnummer

SIE3SU11583AB421MA0

Herstellernummer

3SU11583AB421MA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante doppio luminoso

    Il pulsante doppio SIRIUS ACT è progettato per realizzare due funzioni di commutazione ad impulso in un punto di comando.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: Metallo lucido
    • Colori: Verde, rosso
    • Comportamento: Piatto ad impulso, 1 NO, 1 NC
    • Modulo LED: Con LED integrato AC 230 V, bianco
    • Connessione: Morsetto a vite
    • Grado di protezione: Elevato, adatto per uso industriale e ambiente esterno
    • Metodi di cablaggio: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'installazione che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
    • Protezione antirotazione al 100% con fori di montaggio non scanalati.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni difficili.
    • Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione comode di singoli apparecchi e pulsantiere.
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
    • Diversità di combinazioni di colori e altezze di bottone per soddisfare diverse esigenze.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie