Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB703FA0 PULS.LUM.MET.TRAS MOMENT 1NO+1NC LED230V - 3SU11560AB703FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966345

Artikelnummer

SIE3SU11560AB703FA0

Herstellernummer

3SU11560AB703FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando robustezza e facilità di montaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: metallo lucido e plastica trasparente
    • Tipo: ad impulso, con supporto
    • Contatti: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: integrato, AC 230 V
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessioni: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce senza attrezzi speciali, utilizzando solo una mano
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore, aumentando la flessibilità
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione degli apparecchi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie