SIEMENS - SIE3SU11560AB703BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 230V AC 1NA - 3SU11560AB703BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966451
Artikelnummer
SIE3SU11560AB703BA0
Herstellernummer
3SU11560AB703BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Montaggio: sistema di innesto a scatto, senza attrezzi speciali
- Protezione: antirotazione integrata
- Grado di protezione: elevato, adatto per ambiente industriale e esterno
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Massima flessibilità e riduzione dell'onere di cablaggio.
- Documentazione completa e configuratore online per ordini semplici.
- Disponibile in diverse varianti di colore e configurazione.
- Affidabilità operativa in ambienti ostili, resistente a polvere e oli.
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante e robusto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


