SIEMENS - SIE3SU11560AB603FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966338
Artikelnummer
SIE3SU11560AB603FA0
Herstellernummer
3SU11560AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: integrato, AC 230 V
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
- Installazione semplice con una sola mano
- Elevata resistenza a polvere, oli e liscivia
- Flessibilità nella scelta di esecuzioni e configurazioni
- Documentazione completa disponibile per supporto all'utilizzo
- Incremento della produttività grazie alla riduzione dell'onere di cablaggio e fonti di errore
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici offrono un design robusto e un'installazione semplice senza attrezzi speciali.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


