SIEMENS - SIE3SU11560AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED230V M - 3SU11560AB503FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966321
Artikelnummer
SIE3SU11560AB503FA0
Herstellernummer
3SU11560AB503FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: blu
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno con grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistenza a polvere, oli e liscivia.
- Collegabili tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre il cablaggio e minimizzare fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie