Startseite

SIEMENS - SIE3SU11560AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC - 3SU11560AB201CA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

rot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anblau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anfarblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen angrün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anorange
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anweiß

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209966468

Artikelnummer

SIE3SU11560AB201CA0

Herstellernummer

3SU11560AB201CA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

230 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente performante e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido di alta qualità
    • Colore: rosso
    • Tipo di attuatore: bottone piatto ad impulso
    • Contatti: 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 230 V
    • Connessione: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
    • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato grazie all'innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facilità di pulizia anche con gettoad alta pressione
    • Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
    • Configuratore online per un'ordinazione semplice e veloce di dispositivi e pulsantiere
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni, tra cui più colori e diverse altezze di bottone e ghiera

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie