SIEMENS - SIE3SU11560AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO LED 230V AC 1NC - 3SU11560AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
rotAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209966468
Artikelnummer
SIE3SU11560AB201CA0
Herstellernummer
3SU11560AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
230 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo lucido di alta qualità
- Colore: rosso
- Tipo di attuatore: bottone piatto ad impulso
- Contatti: 1 NC
- Modulo LED: LED integrato AC 230 V
- Connessione: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per impieghi industriali e ambienti esterni
- Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato grazie all'innesto a scatto, eseguibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia anche con gettoad alta pressione
- Resistenza a polvere, oli e liscivia per un funzionamento affidabile
- Configuratore online per un'ordinazione semplice e veloce di dispositivi e pulsantiere
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
- Varietà di esecuzioni, tra cui più colori e diverse altezze di bottone e ghiera
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione altamente performante e facile da installare.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie