SIEMENS - SIE3SU11560AB001FA0 PULS.LUM.MET.AMBRA MOMENT 1NO+1NC LED230 - 3SU11560AB001FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - orange
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959637
Artikelnummer
SIE3SU11560AB001FA0
Herstellernummer
3SU11560AB001FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: ambra
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Configurazione contatti: 1 NO + 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 230 V
- Tipodi collegamento: morsetto a vite
- Omologazioni di prodotto: mercato mondiale
- Protezione: antirotazione al 100%
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con concezione di innesto a scatto
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno
- Resistente a polvere, oli e liscivia
- Possibilità di cablaggio tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link
- Configuratore online grafico per la scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


