Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB703BA0 PULS.LUM.PIATTO TRASP.MOLLA 110V AC 1NA - 3SU11530AB703BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

farblos
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959293

Artikelnummer

SIE3SU11530AB703BA0

Herstellernummer

3SU11530AB703BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I Pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione in un design robusto e moderno.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotonda e piatta
    • Materiale: metallo lucido e trasparente
    • Tipo: ad impulso con supporto
    • Contatti: 1 NO
    • Modulo LED con LED integrato AC 110 V
    • Grado di protezione: elevato per utilizzo industriale e ambienti esterni
    • Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e veloce con un solo gesto, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Adatto a pulizia con getto ad alta pressione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Configuratore online grafico per una comoda scelta e ordinazione
    • Disponibile in diverse versioni: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie