Startseite

SIEMENS - SIE3SU11530AB503FA0 PULS.LUM.MET.BLU MOMEN.1NO+1NC LED110V M - 3SU11530AB503FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 110 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959088

Artikelnummer

SIE3SU11530AB503FA0

Herstellernummer

3SU11530AB503FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

110 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'esperienza di utilizzo robusta e intuitiva.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro:22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Colore: blu
    • Tipo: bottone piatto, ad impulso
    • Configurazione: 1 NO + 1 NC
    • Modulo LED: LED integrato AC 110 V
    • Tipo di connessione: morsetto a molla
    • Compatibilità: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
    • Facilità di montaggio: sistema di innesto a scatto senza attrezzi speciali

    Vantaggi per il cliente:

    • Montaggio semplice e veloce con una sola mano.
    • Protezione antirotazione integrata al 100% per un’installazione sicura.
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile.
    • Configuratore online per una scelta e ordinazione facile di dispositivi e iscrizioni.
    • Documentazione completa e dettagliata disponibile per supporto utente.
    • Opzioni personalizzabili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie