SIEMENS - SIE3SU11530AB201CA0 PULS.LUM.PIATTO ROSSO 110V AC 1NC - 3SU11530AB201CA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959309
Artikelnummer
SIE3SU11530AB201CA0
Herstellernummer
3SU11530AB201CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsante luminoso SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: rosso
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatto: 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a vite
- Protezione: grado di protezione elevato per uso industriale e in ambienti esterni
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e veloce.
- Protezione antirotazione integrata al 100%.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online grafico per una scelta e ordinazione facilitata.
- Documentazione completa disponibile.
- Varie esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


