SIEMENS - SIE3SU11520AB703BA0 PULS.LUM. TRASP.MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB703BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - farblos
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958951
Artikelnummer
SIE3SU11520AB703BA0
Herstellernummer
3SU11520AB703BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
farblos
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: Metallo lucido e plastica pregiata
- Tipo: Pulsante piatto ad impulso
- Configurazione: 1 NO, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
- Protezione: Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Modalità di connessione: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio: Innesto a scatto, senza attrezzi speciali richiesti
- Facile e veloce montaggio che consente l'uso di una sola mano
- Minimizzazione dell'onere di cablaggio e delle fonti di errore
- Elevata flessibilità grazie a diverse configurazioni e moduli disponibili
- Documentazione completa e configuratore online per un'ordinazione semplice
- Perfetto per utilizzo in ambienti industriali e esterni, anche con pulizia a getto ad alta pressione
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT di Siemens sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'alta affidabilità e flessibilità di utilizzo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


