SIEMENS - SIE3SU11520AB603FA0 PULS.LUM.MET.BIANC MOMENT 1NO+1NC LED24V - 3SU11520AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958838
Artikelnummer
SIE3SU11520AB603FA0
Herstellernummer
3SU11520AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido, bianco
- Tipo: bottone, piatto, ad impulso
- Contatti: 1 NO+1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Connessione: morsetto a molla
- Omologazioni: per il mercato mondiale
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Pulizia: possibile con getto ad alta pressione
- Collegamento: tramite PROFINET, AS-Interface oppureIO-Link
- Documentazione: completa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Esecuzioni fornibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso, diverse altezze di bottone e ghiera
Vantaggi per il cliente:
- Innovativo concetto di innesto a scatto che semplifica il montaggio
- Montaggio possibile con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità nella configurazione
- Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


