Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB501BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

blau
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot/grün

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958883

Artikelnummer

SIE3SU11520AB501BA0

Herstellernummer

3SU11520AB501BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzionalità avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, rotondo, in metallo lucido, blu
    • Bottone piatto ad impulso con supporto e 1 NO
    • Modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto a vite per un'installazione semplice
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambiente esterno
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
    • Documentazione completa disponibile(manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio veloce e facile con una sola mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nei cablaggi
    • Resistente a polvere, oli e liscivia, garantendo un funzionamento affidabile
    • Possibilità di personalizzazione con diversi colori e configurazioni
    • Facile pulizia anche con getto ad alta pressione
    • SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie