SIEMENS - SIE3SU11520AB303BA0 PULS.LUM. GIALLO MOLLA LED 24VUC 1NA - 3SU11520AB303BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - gelb
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958913
Artikelnummer
SIE3SU11520AB303BA0
Herstellernummer
3SU11520AB303BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
gelb
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un'innovativa soluzione in metallo e plastica di alta qualità.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: metallo, lucido
- Colore: giallo
- Tipologia: bottone, piatto, ad impulso
- Tipo di contatto: 1 NO
- Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Portafoglio esclusivo di dispositivi con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Montaggio semplificato con innesto a scatto che richiede solo una mano e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio semplici.
- Elevato grado di protezione, adatto per uso industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento a controllori tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione semplificata di dispositivi.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e schema di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


