Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB301FA0 PULS.LUM.MET.GIAL MOMEN.1NO+1NC LED24V V - 3SU11520AB301FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958692

Artikelnummer

SIE3SU11520AB301FA0

Herstellernummer

3SU11520AB301FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Pulsanti luminosi SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: metallo, lucido
  • Colore: giallo
  • Tipo: bottone piatto, ad impulso
  • Configurazione dei contatti: 1 NO + 1 NC
  • Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
  • Collegamento: morsetto a vite
  • Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e ambienti esterni
  • Opzioni di collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio facile con un solo mano e senza attrezzi speciali
  • Protezione antirotazione integrata al 100%
  • Resistente a polvere, oli e liscivia
  • Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
  • Configuratore online grafico per una scelta e un'ordinazione confortevole
  • Documentazione completa disponibile (es. manuale, dati 3D, schema di collegamento)
  • Diverse esecuzioni forniscono versatilità di utilizzo

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie