SIEMENS - SIE3SU11500AB603FA0 PULS. MOMENT.MET.BIANC 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB603FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958272
Artikelnummer
SIE3SU11500AB603FA0
Herstellernummer
3SU11500AB603FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Dimensione: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Configurazione: 1 NO + 1 NC, morsetto a molla
- Protezione: grado di protezione elevato, resistente a polvere e liquidi
- Montaggio: concezione innovativa a innesto a scatto, montaggio senza attrezzi speciali
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Facile montaggio con una sola mano, senza necessità di attrezzi speciali
- Elevata flessibilità nella riduzione del cablaggio e minimizzazione degli errori
- Adatto per pulizia con getto ad alta pressione
- Disponibilità di molteplici configurazioni e personalizzazioni
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'uso
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, ideale per applicazioni industriali e ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


