SIEMENS - SIE3SU11500AB403FA0 PULS. MOMENT.MET.VERDE 1NO+1NC MOLLA - 3SU11500AB403FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - grün
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958258
Artikelnummer
SIE3SU11500AB403FA0
Herstellernummer
3SU11500AB403FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
grün
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotonda, piatta
- Materiale: metallo lucido, disponibile in verde
- Tipo di contatto: 1 NO + 1 NC
- Montaggio: semplice, senza attrezzi speciali e fori di montaggio non scanalati
- Protezione antirotazione: 100%
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e in ambienti esterni
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Collegamenti possibili: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e rapido, richiedendo solo una mano
- Maggiore flessibilità e riduzione degli errori di cablaggio
- Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione
- Varietà di esecuzioni disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione e diverse altezze di bottone
- Perfetta integrazione nei sistemi di comando e segnalazione
Pulsante SIRIUS ACT
Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, con un design innovativo e robusto per un utilizzo versatile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


