SIEMENS - SIE3SU11500AB103FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.NERO 1NO+1NC MOLL - 3SU11500AB103FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
FederzuganschlussWerkstoff des Frontrings:
MetallHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - schwarz
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209958227
Artikelnummer
SIE3SU11500AB103FA0
Herstellernummer
3SU11500AB103FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
sonstige
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
- Configurazione: 1 NO + 1 NC
- Montaggio: sistema a innesto a scatto
- Grado di protezione: elevato, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno
- Opzioni di cablaggio: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Facilità di pulizia anche con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie a connessioni flessibili
- Accesso a un configuratore online per una scelta e ordinazione semplice degli apparecchi
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design elegante in metallo lucido nero.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


