SIEMENS - SIE3SU11030AB501BA0 PULS.LUM.PIATTO BLU LED 110V AC 1NA - 3SU11030AB501BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - blau
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 110 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957428
Artikelnummer
SIE3SU11030AB501BA0
Herstellernummer
3SU11030AB501BA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
blau
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
110 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NO
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a vite
- Protezione: grado di protezione elevato, resistente a polvere, olio e liscivia
- Collegamento: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, effettuabile con una sola mano
- Facile pulizia, anche con getto ad alta pressione
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di esecuzione e configurazione
- Documentazione completa disponibile per supporto nell'installazione e utilizzo
Pulsante luminoso
Il pulsante luminoso SIRIUS ACT di Siemens è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, combinando un design innovativo e una facilità di montaggio senza attrezzi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


