Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB603BA0 PULS.LUM. BIANCO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB603BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - weiß

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957244

Artikelnummer

SIE3SU11020AB603BA0

Herstellernummer

3SU11020AB603BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

weiß

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Pulsante luminoso

Il pulsante luminoso SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design robusto e funzionalità elevate.

Dettagli tecnici:

  • Diametro: 22 mm
  • Forma: rotondo
  • Materiale: plastica
  • Colore: bianco
  • Tipo: bottone piatto ad impulso
  • Contatti: 1 NO
  • Modulo LED: LED integrato AC/DC 24V
  • Morsetto: a molla

Vantaggi per il cliente:

  • Montaggio facile con un innovativo concetto di innesto a scatto che non richiede attrezzi speciali.
  • Protezione antirotazione integrata al 100% con semplici fori non scanalati per il montaggio.
  • Adatto per impiego industriale e in ambienti esterni grazie all'elevato grado di protezione.
  • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione; resistente a polvere, oli e liscivia.
  • Collegamento flessibile con cablaggio standard e tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
  • Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
  • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale, dati 3D e schema di collegamento.
  • Disponibile in diverse esecuzioni: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso e varie altezze di bottone e ghiera.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie