Startseite

SIEMENS - SIE3SU11020AB303BA0 PULS.LUM. GIALLO MOLLA LED24V UC 1NA - 3SU11020AB303BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

gelb
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - gelb

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Versorgungsspannung der Lampe - 24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209957213

Artikelnummer

SIE3SU11020AB303BA0

Herstellernummer

3SU11020AB303BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

gelb

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per ambienti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Colore: giallo
    • Tipo: ad impulso
    • Contatto: 1 NO
    • Modulo LED: integrato, AC/DC 24V
    • Installazione facile con innesto a scatto
    • Protezione contro la rotazione: 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale
    • Pulizia possibile con getto ad alta pressione
    • Collegamento al controllore tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link

    Benefici per il cliente:

    • Montaggio semplificato che richiede solo una mano
    • Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
    • Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di configurazione
    • Accesso a una documentazione completa per facilitare l'uso
    • Disponibilità in diverse esecuzioni e personalizzazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie