SIEMENS - SIE3SU11020AB203CA0 PULS.LUM.PIATTO ROS.MOLLA LED 24V UC 1NC - 3SU11020AB203CA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Versorgungsspannung der Lampe - 24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209957275
Artikelnummer
SIE3SU11020AB203CA0
Herstellernummer
3SU11020AB203CA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Pulsante luminoso
I pulsanti luminosi SIRIUS ACT sono progettati per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale:plastica
- Colore: rosso
- Tipo: bottone piatto ad impulso con supporto
- Contatti: 1 NC
- Modulo LED: con LED integrato AC/DC 24V
- Connessioni: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale.
- Innovativo concetto di innesto a scatto per un montaggio semplice e senza attrezzi speciali.
- Protezione antirotazione integrata al 100%, adatta per fori di montaggio non scanalati.
- Elevato grado di protezione, adatto per impiego industriale e in ambiente esterno.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento tramite cablaggio standard o attraverso PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per maggiore flessibilità.
- Configuratore online grafico per supportare la scelta e l'ordinazione di apparecchi e pulsantiere.
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Diverse esecuzioni fornite: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione, comando permanente/ad impulso.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


