Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB701FA0 PULS. MOMENT.PLAST.TRASP 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB701FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - farblos

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959231

Artikelnummer

SIE3SU11000AB701FA0

Herstellernummer

3SU11000AB701FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

farblos

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una soluzione affidabile e facile da installare.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo, piatto
    • Materiale: plastica trasparente
    • Tipo: ad impulso con supporto 1 NO + 1 NC
    • Collegamento: morsetto a vite
    • Protezione: antirotazione al 100%
    • Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
    • Collegamento tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Configuratore online per selezione e ordinazione apparecchi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido con una sola mano, senza attrezzi speciali
    • Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere e oli
    • Scelta di diverse esecuzioni, tra cui colori e altezze di bottone
    • Documentazione completa disponibile per supportare l'uso e l'installazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie