SIEMENS - SIE3SU11000AB601FA0 PULS. MOMENT.PLAST.BIANC 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB601FA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Tastend - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959224
Artikelnummer
SIE3SU11000AB601FA0
Herstellernummer
3SU11000AB601FA0
Hersteller
SIE
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Höhe der Öffnung:
11 mm
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
- Diametro: 22 mm
- Materiale: plastica, bianco
- Tipo: bottone piatto ad impulso
- Supporto: 1 NO + 1 NC
- Connessione: morsetto a vite
- Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e esterno
- Montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Consente pulizia con getto ad alta pressione
- Opzioni di collegamento: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Disponibilità in più colori e configurazioni
- Facile montaggio che richiede solo una mano
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Aumento della flessibilità nella connessione
- Supporto per configuratore online per scelta e ordinazione
- Documentazione completa disponibile per supporto
- Affidabilità anche in condizioni difficili come polvere e oli
- Performance eccellenti sia nel comando che nella segnalazione
Pulsante Sirius Act
Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo una combinazione di robustezza e facilità di montaggio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


