SIEMENS - SIE3SU11000AB601BA0 PULS. PIATTO BIANCO 1NA - 3SU11000AB601BA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
weißAusführung des elektrischen Anschlusses:
SchraubanschlussWerkstoff des Frontrings:
KunststoffHaupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - weiß
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Breite der Öffnung - 29.5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209959392
Artikelnummer
SIE3SU11000AB601BA0
Herstellernummer
3SU11000AB601BA0
Hersteller
SIE
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
weiß
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
11 mm
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Schutzart (NEMA):
sonstige
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


