Startseite

SIEMENS - SIE3SU11000AB401FA0 PULS. MOMENT.PLAST.VERDE 1NO+1NC VITE - 3SU11000AB401FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209959200

Artikelnummer

SIE3SU11000AB401FA0

Herstellernummer

3SU11000AB401FA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante Sirius Act

    Il Pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici con un design robusto e funzioni altamente flessibili.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22 mm, rotondo
    • Materiale: plastica di alta qualità
    • Tipo: bottone piatto ad impulso
    • Supporto: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite
    • Omologazioni di prodotto per il mercato mondiale
    • Grado di protezione elevato per utilizzo industriale e all'aperto
    • Collegamento possibile tramite PROFINET, AS-Interface o IO-Link
    • Varianti disponibili: colori differenti, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplificato con un innovativo concetto di innesto a scatto, senza utensili speciali
    • Protezione antirotazione integrata, su semplici fori non scanalati
    • Facile pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore grazie al collegamento flessibile
    • Accesso a una documentazione completa per supportare la scelta e l'ordinazione
    • Design altamente performante, semplice da montare e perfetto per diverse applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie