Startseite

SIEMENS - SIE3SU11520AB403BA0 PULS.LUM. VERDE MOLLA LED 24V UC 1NA - 3SU11520AB403BA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

grün
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen anrot

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an1

Haupteigenschaften

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209958920

Artikelnummer

SIE3SU11520AB403BA0

Herstellernummer

3SU11520AB403BA0

Hersteller

SIE

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

24 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

29.5 mm

Farbe Frontring:

sonstige

Höhe der Öffnung:

11 mm

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

    Pulsante luminoso

    Il pulsante luminoso SIRIUS ACT da 22 mm è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design elegante in metallo lucido e una facile installazione senza attrezzi speciali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro di 22 mm, forma rotonda
    • Colore verde, materiali in metallo lucido e plastica pregiata
    • Bottone piatto ad impulso, con supporto
    • 1 contatto NO, modulo LED con LED integrato AC/DC 24V
    • Morsetto a molla per un cablaggio facilitato
    • Elevato grado di protezione, adatto per utilizzo industriale e attività all'aperto
    • Collegamenti disponibili: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie all’innovativo concetto di innesto a scatto
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Idoneo per pulizia con getto ad alta pressione
    • Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuale e dati 3D
    • Varietà di esecuzioni disponibili: colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie