SIEMENS - SIE3SU10001HB100AA0 PULS. FUNGO NERO ROTAZIONE 40MM - 3SU10001HB100AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Farbe des Knopfes:
schwarzArt der Entriegelung:
Dreh-EntriegelungHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - schwarz
Durchmesser der Kappe - 40 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209946316
Artikelnummer
SIE3SU10001HB100AA0
Herstellernummer
3SU10001HB100AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
schwarz
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Materiale: plastica, nero
- Funzione: permanente con blocco positivo
- Standard: secondo DIN EN ISO 13850
- Sblocco: a rotazione
- Grado di protezione elevato
- Montaggio semplificato con innesto a scatto
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Esecuzioni: diametro fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso, sblocco a trazione/a rotazione
- Montaggio semplice senza strumenti speciali, utilizzando solo una mano.
- Protezione antirotazione al 100% integrata.
- Adatto per uso industriale eambienti esterni, con resistenza a polvere, oli e liscivia.
- Facilità nel ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e dati 3D.
- Design moderno e robusto con prestazioni elevate.
Pulsante a fungo
Il Pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un'azione comoda grazie al suo operatore grande, rendendolo ideale per il comando e la segnalazione in ambienti industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie