SIEMENS - SIE3SU10001AA300AA0 PULS.FUNGO GIALLO SBLOC TRAZ.30MM PLAST. - 3SU10001AA300AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Art der Entriegelung:
Zug-EntriegelungHaupteigenschaften
Farbe des Knopfes - gelb
Durchmesser der Kappe - 30 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209956223
Artikelnummer
SIE3SU10001AA300AA0
Herstellernummer
3SU10001AA300AA0
Hersteller
SIE
Farbe des Knopfes:
gelb
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Höhe der Öffnung:
27.5 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
30 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Beleuchtung:
nein
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
- Diametro: 22 mm
- Operatore grande per azionamento con tutta la mano
- Materiale: plastica di alta qualità
- Tipologia: rotondo, giallo
- Funzionamento: permanente, sblocco a trazione
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Grado di protezione elevato per uso industriale ed esterno
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice senza attrezzi speciali
- Manutenzione: pulibile con getto ad alta pressione
- Riduzione del carico di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Flessibilità nella configurazione grazie al configuratore online grafico
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Varietà di esecuzioni disponibili: diversi diametri, colori e modalità di funzionamento
- Facilità di montaggio e alte prestazioni garantite
Pulsante a fungo
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT offre un azionamento comodo con tutta la mano, progettato per un'installazione semplice e veloce.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie