Startseite

SIEMENS - SIE3SU10001BA100AA0 PULS. FUNGO NERO SBLOCCO TRAZIONE 40MM - 3SU10001BA100AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Farbe des Knopfes:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Schutzart (IP) - IP67/IP69K

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209956230

Artikelnummer

SIE3SU10001BA100AA0

Herstellernummer

3SU10001BA100AA0

Hersteller

SIE

Farbe des Knopfes:

schwarz

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Höhe der Öffnung:

27.5 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

    Pulsante a fungo SIRIUS ACT

    Il pulsante a fungo SIRIUS ACT è progettato per un azionamento comodo con tutta la mano, ideale per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm
    • Forma:rotondo
    • Materiale: plastica, nero
    • Dimensione totale: 40 mm
    • Tipo: permanente, sblocco a trazione
    • Grado di protezione elevato, adatto per uso industriale e ambienti esterni
    • Connessioni: cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Configuratore online per facilitare la scelta e ordinazione
    • Documentazione completa disponibile, inclusi manuali e schemi di collegamento
    • Esecuzioni disponibili:diametri del fungo di 30/40/60 mm, vari colori, luminoso/non luminoso

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilità di montaggio grazie al concetto di innesto a scatto
    • Robustezza e resistenza a polvere, oli e liscivia
    • Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione
    • Riduzione del cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
    • Alte prestazioni e affidabilità in operazioni di comando e segnalazione
    • Personalizzazione disponibile in diverse esecuzioni e colori

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie